AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM079370404 Gilet da lavoro grigio in 100% cotone, comodo e resistente. - 079370404

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079370404 Gilet da lavoro grigio in 100% cotone, comodo e resistente.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809526515

Codice prodotto

BMM079370404

Cod. produttore

079370404

Produttore

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 gCARATTERISTICHE:? Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo? Inserti antiabrasione in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna? Tasconi in vita con chiusura a strappo? Vita regolabile con velcroCOLORE:Grigio con inserti neri e dettagli reflex grigioTAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL