AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BM SPA - BMM079300302 PANTALONI WORK COTTON NEW FIT GREY TG.M

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079300302 PANTALONI WORK COTTON NEW FIT GREY TG.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - M

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230952482

Codice prodotto

BMM079300302

Cod. produttore

079300302

Produttore

BMM

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato, 220 g Slim Fit. Composizione: 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g. Design: • Slim Fit • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio/Nero