AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM079090500 Giacca da lavoro - 079090500

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809137407

Codice prodotto

BMM079090500

Cod. produttore

079090500

Produttore

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Vita regolabile? Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge? Due profonde tasche in vita con chiusura a bottone automaticoColore:VerdeTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL