BM SPA - BMM079030605 Salopette da lavoro


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809146843
Codice prodotto
BMM079030605
Cod. produttore
079030605
Produttore
BMM
Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico? Elastico in vita? Tasconeal petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:PetrolTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL