AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM079010800 Bermuda da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 079010800

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079010800 Bermuda da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136127

Codice prodotto

BMM079010800

Cod. produttore

079010800

Produttore

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 gDesign:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro conchiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60