AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078600803 Pantaloni leggeri da lavoro, grigio - 078600803

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136554

Codice prodotto

BMM078600803

Cod. produttore

078600803

Produttore

BMM

MATERIALE:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gCARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereCOLORE:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62