BM SPA - BMM076610106 Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati Slim fit - 076610106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197555
Codice prodotto
BMM076610106
Cod. produttore
076610106
Produttore
BMM
Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:BluXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58




