AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076370005 Felpa tecnica in pile con inserti in tessuto softshell

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM076370005 Felpa tecnica in pile con inserti in tessuto softshell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809414423

Codice prodotto

BMM076370005

Cod. produttore

076370005

Produttore

BMM

Materiali:? Tessuto principale: fleece 100% poliestere, 250g? Inserto: softshell 100D con fleece accoppiato, 270 gCaratteristiche:? Chiusura frontale con reversed zip? Una tasca al petto con chiusura a zip con spirale arancione? Due profonde tasche in vita con chiusura a zip con spirale arancione? Cappuccio fisso con regolatori a coulisse? inserti in tessuto softshell su cappuccio, spalle, gomiti, fianchi e vitaColore:? Pile: grigio melange? Softshell: neroTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL