BM SPA - BMM076000103 Pantaloni "work trekking heavy"in tessuto elasticizzato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809405964
Codice prodotto
BMM076000103
Cod. produttore
076000103
Produttore
BMM
MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 gCARATTERISTICHE:? Slim Fit? Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort? Inserti rinforzati su ginocchia e retro per aumentare la resistenza? Vita elasticizzata? Due tasche in vita ed una tasca posteriore chiusura zip? Una tasca laterale con chiusura a strappo? Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale? Inserti reflexCOLORE:Nero con dettagli verde fluoTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58