AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM075790203 Gilet da lavoro multitasche impermeabile - 075790203

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809377902

Codice prodotto

BMM075790203

Cod. produttore

075790203

Produttore

BMM

Materiali:? Tessuto esternopetto e schiena: 100% nylon 300D, impermeabilizzato e resistentespalle: softshell 96% poliestere, 4% spandex? Tessuto interno: 100% poliestere? Imbottitura: 100% poliestereCaratteristiche:? Chiusura frontale con zip? Due tasche in vita con chiusura zip? Tasca esterna al petto con chiusura zip? Tasca interna al petto con chiusura zip verticale? Due tasche interne in vita? Trapuntatura a caldo? Dettagli reflexColore:? Petto e retro: grigio antracite? Spalle: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL