BM SPA - BMM075500503 T-shirt tecnica da lavoro con tecnologia 37.5® - 075500503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809413525
Codice prodotto
BMM075500503
Cod. produttore
075500503
Produttore
BMM
MATERIALE:? 70% Poliestere 37.5?? 30% mesh double face in poliestere? 120g/m2CARATTERISTICHE:? Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle? Inserto arancione fluo e reflex? Loghi in silicone sulla spallaCOLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflexTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL




