AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073720042 Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione - 073720042

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809347608

Codice prodotto

BMM073720042

Cod. produttore

073720042

Produttore

BMM

Tomaia:? Tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione? Tomaia in unico pezzo con filamenti leggeri e resistenti? Maglie piu ampie per garantire maggiore traspirabilita? Maglie piu strette per maggior supporto del piede? Supporto distabilita tallone? Calzata ampiaSuola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:450 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13