BM SPA - BMM073570139 Scarpe 0-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente - 073570139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162669
Codice prodotto
BMM073570139
Cod. produttore
073570139
Produttore
BMM
Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA (Etilene Vinil Acetato) FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:480 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13




