AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073570048 Scarpe 0-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente - 073570048

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809162645

Codice prodotto

BMM073570048

Cod. produttore

073570048

Produttore

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita talloneSuola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:480 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13