AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073520343 Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione - 073520343

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809246178

Codice prodotto

BMM073520343

Cod. produttore

073520343

Produttore

BMM

Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Allacciatura tradizionale? Calzata ampiaSuola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:450 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13