BM SPA - BMM073520342 Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione - 073520342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809246161
Codice prodotto
BMM073520342
Cod. produttore
073520342
Produttore
BMM
Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Allacciatura tradizionale? Calzata ampiaSuola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:450 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13








