BM SPA - BMM072940748 Scarpe alte in pelle idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® - 072940748

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230873947
Codice prodotto
BMM072940748
Cod. produttore
072940748
Produttore
BMM
Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente? Copripuntale di rinforzo in poliuretano? Inserto antiabrasione sul tallone? Dotata di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspiranteSuola:? Intersuola in poliuretano espansoa basso peso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger;? Resistente al calore da contatto HRO e studiata per offrire il massimo delle prestazioni Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 jouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non si deforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABScon densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno.Peso:780 (g)Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13Note:Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua,dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia).



