BM SPA - BMM072940648 Scarpe alte in pelle idrorepellenti con battistrada in gomma VIBRAM® - 072940648

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230872469
Codice prodotto
BMM072940648
Cod. produttore
072940648
Produttore
BMM
Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente ? Copripuntale di rinforzo in poliuretano? Inserto antiabrasione sul talloneSuola:? Intersuola in poliuretano espanso a basso peso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger;, resistente al calore da contatto HRO e per offrire il massimo delle prestazioni Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 jouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non si deforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABS con densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno.Peso:780 (g)Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13



