BM SPA - BMM072471241 Sandali in pelle traforata


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Sandalo
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
8014230875910
Codice prodotto
BMM072471241
Cod. produttore
072471241
Produttore
BMM
Tipo:
Sandalo
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Chiusura asola uncino
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41