AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072380246 Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon - 072380246

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072380246 Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230850610

Codice prodotto

BMM072380246

Cod. produttore

072380246

Produttore

BMM

Tomaia:Pelle scamosciata idrorepellente con inserti in nylon idrorepellentiSuola:Gomma nitrilica anticalorePuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 jouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Carbon in feltroPeso:670 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:? Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua,dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia)? Rapido sfilamento