BM SPA - BMM072210239 Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento - 072210239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230885247
Codice prodotto
BMM072210239
Cod. produttore
072210239
Produttore
BMM
Tomaia:Pelle idrorepellente con inserti in nylone rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:590 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:Rapido sfilamento



