AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM056000252 Banco da lavoro con piano di lavoro in legno - 056000252

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230784861

Codice prodotto

BMM056000252

Cod. produttore

056000252

Produttore

BMM

? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente)? Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno? Capacita di carico statico: 1.200 kg? Abbinabile alla parete C57SP (nonfissabile al piano di lavoro).? Due cassetti dotati di serratura.? Predisposizione per il fissaggio al pavimento.