AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM051000502 Carrello ad alta resistenza - 051000502

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230822808

Codice prodotto

BMM051000502

Cod. produttore

051000502

Produttore

BMM

? 2 ripiani ricoperti da tappetini in gomma ? Maniglia ergonomica ? Quattro ruote ? 125 mm ad alta resistenza:2 fisse e 2 girevoli con freno? Capacita di carico statico: 750 kg. (distribuita sui 2 ripiani)900x500x870 mm