BM SPA - BMM045000247 Modulo fisso con 3 cassetti e 2 arrotolatori integrati per arredo officina C45PRO - 045000247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809214139
Codice prodotto
BMM045000247
Cod. produttore
045000247
Produttore
BMM
Caratteristiche:? 3 cassetti da 566x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale? Dotato di piedini regolabili in altezzaFornito completo di:? 1 avvolgitubo per aria compressa o acqua fredda integrato da 8 mm, lunghezza 10m art 1900S 8x10 ? 1 avvolgitore elettrico integrato, lunghezza 15m, art 1844 15-H05






