BM SPA - BMM03543 TERM DA TUBO 240 F 10 - 03543
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629035430
Codice prodotto
BMM03543
Cod. produttore
03543
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


