AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM030270105 Pressa idraulica con pistone mobile ed argano - 030270105

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809473055

Codice prodotto

BMM030270105

Cod. produttore

030270105

Produttore

BMM

La pressa idraulica Beta 3027N 50 e stata progettata rispettando i piu elevati standard qualitativi, utilizzando componenti di alta qualita e avendo cura dei minimi dettagli.Caratteristiche:? Capacita massima: 50 t ? Pompa a mano a 2 velocita ?Pistone mobile? Stelo cromato? Ritorno automatico del pistone? Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico? Manometro? Serie di prismi a V? Argano a funi d'acciaio per il sollevamento del piano di lavoro