AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM024004050 Cassettiera porta attrezzi con 5 cassetti - 024004050

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809187273

Codice prodotto

BMM024004050

Cod. produttore

024004050

Produttore

BMM

Cassettiera porta attrezzi con 5 cassettiLa cassettiera portautensili Beta RSC24/5 è l'evoluzione della storica cassettiera C24S, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata nel tempo. Il design, ispirato al mondo Racing, conferisce alla cassettiera uno stile accattivante e inconfondibile. RSC24/5 è inoltre disponibile in 7 colorazioni diverse e personalizzabile al massimo, grazie all'ampiagamma di accessori disponibili.Modello 5 cassetti da 588x367 mm a estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:• 2 cassetti altezza 70 mm• 2 cassetti altezza 140 mm• 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche:• Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto• Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite• 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)• Serratura di sicurezza centralizzata frontale• Capacità di carico statico pari a 800 kg• Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa• Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABSAccessori integrabili:• Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL• Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF• Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC• Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP• Porta documenti 2400 RSC24/PD (grigio antracite o nero)• Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC (grigio antracite o nero) 60 kg