AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM02390 LAM OT FEM 1,25 2,8X08 BOB - 02390

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM02390 LAM OT FEM 1,25 2,8X08 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1.25 mm²

  • Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,8 mm

  • Isolamento - Non isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 15000 PZ

EAN

8013629023901

Codice prodotto

BMM02390

Cod. produttore

02390

Produttore

BMM

Sezione nominale:

0.5...1.25 mm²

Dimensioni del connettore:

Piatto 2,8 x 0,8 mm

Isolamento:

Non isolato

Materiale:

Ottone

TERM. CONN. RAP. NON ISOL. OTTONE PASS. FEMM 1,25 2,8X08 IN BOBINA