AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM02295 TERM OT BAND 2 6,3X08 BOB - 02295

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM02295 TERM OT BAND 2 6,3X08 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Non isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8013629022959

Codice prodotto

BMM02295

Cod. produttore

02295

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Non isolato

Materiale:

Ottone

TERM. CONN. RAP. NON ISOL. OTTONE PASS. FEMM BANDIERA 2 6,3X08 IN BOBINA