AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018450377 Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² - 018450377

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230965239

Codice prodotto

BMM018450377

Cod. produttore

018450377

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Cavo 3Gx2,5 mm?? Con protettore termico? Lunghezza cavo fuori scocca 1 m (tranne 1845 25-H07RN-F con 1,5 m)? Fornito senza cavo in entrata? Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione? Potenza max. arrotolata 2000W(230V-20?C)? Potenza max. srotolata 3000W (230V-20?C)? Fornito con staffa orientabile di 180? e seconda staffa a incastro rapido