BM SPA - BMM018370210 Faretto da cantiere a LED, ricaricabile - 018370210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230959726
Codice prodotto
BMM018370210
Cod. produttore
018370210
Produttore
BMM
Caratteristiche? 3 intensita luminose? Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A? Tempo di ricarica pari a 4 ore? Indicatore di carica a 3 LED? Orientabile a 180?? Classe di protezione IP65? Resistenza agli urti IK07