AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018370060 Lampada ricaricabile magnetica snodata con LED ad alta luminosità, in robusto alluminio anodizzato, fino a 600 Lumen - 018370060

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809127422

Codice prodotto

BMM018370060

Cod. produttore

018370060

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Cono luminoso regolabile? 2 intensita luminose? Durata 10.0h? Indicatore di batteria scarica <15%? Ricarica con attacco USB-C? cavo USB-C incluso? IP66