AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM018330054 Torcia LED ricaricabile ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato, fino a 1200 Lumen - 018330054

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809127408

Codice prodotto

BMM018330054

Cod. produttore

018330054

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Cono luminoso regolabile? 3 intensita luminose? Durata 3.0h? IP66? Portata: 230 m? Indicazione di batteria scarica sotto il 15%? Ricarica con attacco USB-C? Caricatore non incluso Power Safety lock system: a causa dell'elevata luminosita, la torcia e stata progettata con una funzione protettiva. La torcia si spegnera come blocco di sicurezza se non utilizzata per lungo periodo. Riattivare le torcia caricando per 1 secondo tramite cavo USB-C. Riattivare la torcia premendo il pulsante di accensione durante la carica, dopo aver sostituito la batteria.