AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM017600400 Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser - 017600400

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017600400 Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230897967

Codice prodotto

BMM017600400

Cod. produttore

017600400

Produttore

BMM

1000?CNon idoeno alla misurazione della temperatura corporea Dati tecnici: ? Range temperatura: -50 ? 1000 ?C (-58 ? 1832 ?F) ? Risoluzione display: 0,1?C (0,1?F) ? Emissivita: regolabile 0,1 ? 1 ? Precisione: -50 ? 20?C (+/- 3,5?C); 20 ? 300?C (+/-1% o 1?C); 300 ? 1000?C (+/-1,5%) ? Risoluzione ottica (D:S): 20:1 ? Temperatura di funzionamento: 0 ? 50?C ? Temperatura di stoccaggio: -10 ? 60?C ? Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AAA)