AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM017600020 Multimetro digitale industriale preciso e robusto in un guscio costampato di 6 mm, con gomma esterna antiscivolo ed antiurto - 017600020

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017600020 Multimetro digitale industriale preciso e robusto in un guscio costampato di 6 mm, con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230562049

Codice prodotto

BMM017600020

Cod. produttore

017600020

Produttore

BMM

Antiurto: a prova di caduta da 2 m.Impermeabile IP67.Caratteristiche:? Protezione dall?acqua IP67? Protezione fino a 1000V? Testato per cadute accidentali fino a 2 m? Ingressi protetti? Autoranging? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu? Sonda temperatura tipo K (inclusa)? Autospegnimento? Base in gomma porta terminale per un maggiore comfort durante l?uso? Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m? In custodia morbida? CAT IV 600V/ CAT III 1000V? Vero valore efficace TRUE RMS Dettagli tecnici: Campo di misura Precisione base Tensione AC/DC 110mV - 600V ?0.8% - ?2% rdg Corrente AC/DC 110?A - 10A ?1.5% - ?2% rdg Resistenza 110? - 40M? ?1.2% - ?2.5% rdg Capacita 11nF - 40mF ?5% - ?10% rdg( fino a 11mF) Frequenza 1100Hz - 110 MHz ?1.2% - ?1.5% rdg Temperatura -32?C - +1000?C ?3% - ?5% rdg Test diodi 3V dc ?10% rdg Test continuita <30 ?