AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM017600003 Pinza amperometrica con multimetro digitale e connessione dati - 017600003

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809374758

Codice prodotto

BMM017600003

Cod. produttore

017600003

Produttore

BMM

2000AConnessione tramite app per scaricare i datiFunzione TRUE RMS nelle misure in AC.?380x280x100 mm - ? 1,78 kg Parametri rilevabili: ? Tensione DC: 0.1mV ? 1000V ? Tensione AC: 0.1mV ? 1000V ? Corrente AC: 0.01A ? 2000A ? Corrente DC: 0.01A ? 2000A ? Resistenza: 0.1? ? 60M? ? Capacita: 1nF ? 6000 ?F ? Frequenza: 10kHz ? 20kHz ? Temperatura: -20?C ? 1000 ?C -4?F ? 1832?F ? Alimentazione: 3 batterie da 1,5V tipo AA (incluse) ? Connessione tramite app per scaricare i dati