AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM017379 TERM DA TUBO 35 F 8 90 GRADI - 017379

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017379 TERM DA TUBO 35 F 8 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629173798

Codice prodotto

BMM017379

Cod. produttore

017379

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 35 F 8 90 GRADI