AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM016930080 Misuratore di distanza laser 80 metri - 016930080

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809128283

Codice prodotto

BMM016930080

Cod. produttore

016930080

Produttore

BMM

Misurazioni: ? Misura di distanza singola? Misura continua o misurazione minimaFunzioni:? Addizione/sottrazione? Misura dell'area? Misura del volume? Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica)? Misura inclinazioneCaratteristiche:? Auto spegnimento ? Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni? Custodia morbida in tela (inclusa) Dati tecnici: ? Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f) ? Selezione scala: m, in, ft ? Precisione: ?1,5 mm (? 0.06 in) ?Classe Laser: 2 ? Memorizzazione misure: 99 ? Batterie: AAA 2 x 1.5V