BM SPA - BMM013800220 Mazzette con manico in legno - 013800220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Mazzetta
Materiale del manico - Legno
Peso della testa - 2000 g
Lunghezza - 300 mm
Diametro / larghezza della punta - 50 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230469881
Codice prodotto
BMM013800220
Cod. produttore
013800220
Produttore
BMM
Modello:
Mazzetta
Materiale del manico:
Legno
Peso della testa:
2000 g
Lunghezza:
300 mm
Diametro / larghezza della punta:
50 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Peso totale:
2321 g


