BM SPA - BMM013800210 Mazzette con manico in legno - 013800210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Mazzetta
Materiale del manico - Legno
Peso della testa - 1000 g
Lunghezza - 260 mm
Diametro / larghezza della punta - 40 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230469850
Codice prodotto
BMM013800210
Cod. produttore
013800210
Produttore
BMM
Modello:
Mazzetta
Materiale del manico:
Legno
Peso della testa:
1000 g
Lunghezza:
260 mm
Diametro / larghezza della punta:
40 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Peso totale:
1090 g


