AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012920012 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® cromati punta nera - 012920012

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014230382623

Codice prodotto

BMM012920012

Cod. produttore

012920012

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? L?impugnatura si ispira alla sezione triangolare che offre il vantaggio di un ottimale avvitamento, infatti la rispesa della manovra avviene con successione di 120?, in conformita alla massima rotazione ottenibile dal polso.? Il design assicura una notevole ergonomia, sia in fase di avvitamento rapido che di serraggio.? La punta priva di cromatura garantisce un perfetto accoppiamento con la vite ed e protetta dall?ossidazione con un trattamento di fosfatazione.