AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012740709 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740709

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012740709 Giravite per viti senza testa con intaglio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza complessiva - 232 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230645889

Codice prodotto

BMM012740709

Cod. produttore

012740709

Produttore

BMM

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza complessiva:

232 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giravite per viti senza testa con intaglio