AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012740706 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740706

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012740706 Giravite per viti senza testa con intaglio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza complessiva - 207 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230645872

Codice prodotto

BMM012740706

Cod. produttore

012740706

Produttore

BMM

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza complessiva:

207 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giravite per viti senza testa con intaglio