BM SPA - BMM012720724 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® - 012720724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Lunghezza complessiva - 276 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230645735
Codice prodotto
BMM012720724
Cod. produttore
012720724
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
3
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Lunghezza complessiva:
276 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Diametro lama:
8 mm
Tipo di codolo:
Tondo


