AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012680025 Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Tamper Resistant Torx® - 012680025

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230604688

Codice prodotto

BMM012680025

Cod. produttore

012680025

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.? Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l?ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.? Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati permassimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un?efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.