AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012630008 Serie 8 giravite (art. 1260, 1262)

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012630008 Serie 8 giravite (art. 1260, 1262)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 5

  • Numero totale di utensili - 8

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230611136

Codice prodotto

BMM012630008

Cod. produttore

012630008

Produttore

BMM

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a taglio:

5

Numero totale di utensili:

8

Confezione:

Scatola di cartone

Serie 8 giravite: giravite lama piatta 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5X150 mm; giravite per viti con impronta a croce Phillips PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm