AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012620009 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012620009 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Lunghezza complessiva - 188 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230604084

Codice prodotto

BMM012620009

Cod. produttore

012620009

Produttore

BMM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Lunghezza complessiva:

188 mm

Diametro lama:

4.5 mm

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®