AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012071006 Chiavi maschio con impugnatura Evox, per viti con impronta Torx® cromate, punte nere - 012071006

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012071006 Chiavi maschio con impugnatura Evox, per viti con impronta Torx® cromate, punte nere

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8054809134444

Codice prodotto

BMM012071006

Cod. produttore

012071006

Produttore

BMM

L\'evoluzione del giravite!Caratteristiche:? Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili? Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano? Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione? Collaudate lame Beta che offrono elasticita, durezza e resistenza all\'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali? Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed e protetta dall\'ossidazione con un trattamento di fosfatazione? Appendibile grazie al foro sull\'impugnatura