AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM010480910 Pinza Poligrip regolabile a cerniera chiusa - 010480910

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8054809250342

Codice prodotto

BMM010480910

Cod. produttore

010480910

Produttore

BMM

La pinza poligrip Beta 1048N presenta una nuova geometria dei denti, per una presa eccezionale sui profili esagonali e cilindrici, e un'impugnatura ampia per offrire un'ottima maneggevolezza. I denti di presa vengono, inoltre, sottoposti a un processo ditempra a induzione che li rende ancora piu resistenti per garantire un grip perfetto nel tempo. La particolarita della cerniera chiusa conferisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni. Le ganasce sono regolabili per permettere alla pinza di adattarsi in modo rapido ed efficace a esagoni e tubi di diverse dimensioni. Disponibile in 3 misure: 175, 250 e 300 mm.Caratteristiche? Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni: fino a 60mm per la misura da 300mm? Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia? Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia? Modello regolabile: fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm? Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti? Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura? Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano? Manici rivestiti in PVC antiscivolo per una presa sicura? Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualita, per conferire robustezza e durevolezza? Finitura fosfatata? Conforme alla norma DIN ISO 8976