AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM009610000 Videoscopio elettronico con sonda flessibile - 009610000

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009610000 Videoscopio elettronico con sonda flessibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230664439

Codice prodotto

BMM009610000

Cod. produttore

009610000

Produttore

BMM

Foto e video inclusiPermette di vedere e registrare video o singole immagini direttamente sullo strumento.Include 1 specchietto e 1 magnete ? Schermo TFT LCD 3.2; ? Supporta l'utilizzo di SD CARD (8 GB) ? Supporta memorie flash (8 GB) ?Memoria interna da 64M ? Uscita TV-OUT ? Supporta i formati video (MP4, AVI, 3GP) ? 4 led di illuminazione ? Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata) CARATTERISTICHE TECNICHE ? Pixel del sensore: 640x480 ? Risoluzione massima: 320x240 ? Lunghezza sonda: 1 mt. ? Diametro camera: 6 mm ? Formati video: MPEG4, 3GP, AVI,ASF. ? Formati foto: JPEG ? Angolo di ripresa: 0?180? ? Uscita dati: cavo USB e SD card ? Alimentazione: batteria 3,7V 2000 mAh